Bailey - BEE Téléphonique néon T6.8G type Allemand 7x44mm 220V Verre Vert Lampe miniature - NT44220GG

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
Culot - T 6,8G
courant nominal - 1 mA
tension nominale (Un) - 220...220 V
couleur - vert
longueur totale - 44 mm
Conditionnement
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8714681122136
Réf. Sonepar
03637112213
Réf. Fournisseur
NT44220GG
Marque
Bailey
Culot:
T 6,8G
courant nominal:
1 mA
tension nominale (Un):
220...220 V
couleur:
vert
longueur totale:
44 mm
diamètre:
7 mm
BEE Lampe miniature Téléphonique néon T6.8G type Allemand 7x44mm 220V Verte en verre
Les Atouts de l'article:
Les lampes au néon (à incandescence) contiennent du gaz néon dans la capsule avec une électrode intégrée et une résistance série et ont une longue durée de vie et une basse consommation d'énergie. Largement utilisé comme indicateur dans les appareils
Les Atouts de l'article:
Les lampes au néon (à incandescence) contiennent du gaz néon dans la capsule avec une électrode intégrée et une résistance série et ont une longue durée de vie et une basse consommation d'énergie. Largement utilisé comme indicateur dans les appareils


