fin de vie

Bailey - BEE Téléphonique T6.8G type Allemand 7x44mm 18V 100mA 0.1A 1.8W Clair 5000h C-2F - T6818100

CopieCopie
Bailey - BEE Téléphonique T6.8G type Allemand 7x44mm 18V 100mA 0.1A 1.8W Clair 5000h C-2F

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance de la lampe - 1.8...1.8 W

  • flux lumineux de la source - 0 lm

  • Culot - T 6,8G

  • température de couleur - 2700 K

  • tension de lampe - 18...18 V

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8714681151310

Réf. Sonepar

03637115131

Réf. Fournisseur

T6818100

Marque

Bailey

puissance de la lampe:

1.8...1.8 W

flux lumineux de la source:

0 lm

Culot:

T 6,8G

température de couleur:

2700 K

tension de lampe:

18...18 V

technologie:

lampe à incandescence

forme de la lampe:

cylindre (monoculot)

couleur:

incolore

halogène:

Non

krypton:

Non

xénon:

Non

diamètre:

7 mm

longueur totale:

44 mm

adapté aux lampes de poche:

Non

adapté à l'affichage:

Non

convient pour gyrophare:

Non

courant nominal:

100 mA

durée de vie nominale moyenne:

5000 h

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

G

BEE Téléphonique T6.8G type Allemand 7x44mm 18V 100mA 0.1A 1.8W Clair 5000h C-2F Lampe miniature

Les Atouts de l'article:

Bailey Lights est le spécialiste des lampes miniatures et a développé une gamme particulièrement étendue de lampes de signalisation. Si Bailey ne retrouve plus la lampe, c'est qu'elle n'existe probablement plus. Les types subminiatures sont les plus