Bailey - BEE Téléphonique T6.8G type Allemand 7x44mm 24V 80mA 0.08A 1.92W Clair 5000h C-2 - T6824080

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance de la lampe - 1.92...1.92 W
flux lumineux de la source - 0 lm
Culot - T 6,8G
température de couleur - 2700 K
tension de lampe - 24...24 V
Conditionnement
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8714681151419
Réf. Sonepar
03637115141
Réf. Fournisseur
T6824080
Marque
Bailey
puissance de la lampe:
1.92...1.92 W
flux lumineux de la source:
0 lm
Culot:
T 6,8G
température de couleur:
2700 K
tension de lampe:
24...24 V
technologie:
lampe à incandescence
forme de la lampe:
cylindre (monoculot)
couleur:
incolore
halogène:
Non
krypton:
Non
xénon:
Non
diamètre:
7 mm
longueur totale:
44 mm
adapté aux lampes de poche:
Non
adapté à l'affichage:
Non
convient pour gyrophare:
Non
courant nominal:
80 mA
durée de vie nominale moyenne:
5000 h
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
G
Les Atouts de l'article:
Bailey Lights est le spécialiste des lampes miniatures et a développé une gamme particulièrement étendue de lampes de signalisation. Si Bailey ne retrouve plus la lampe, c'est qu'elle n'existe probablement plus. Les types subminiatures sont les plus


