Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Bailey - BEE Torche 222 E10 Lentille 9x22mm 2.25V 250mA 0.25A 0.56W Clair 5h C-2R - EL0225250

CopieCopie
Bailey - BEE Torche 222 E10 Lentille 9x22mm 2.25V 250mA 0.25A 0.56W Clair 5h C-2R

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance de la lampe - 0.56...0.56 W

  • flux lumineux de la source - 0 lm

  • Culot - E10

  • température de couleur - 2700 K

  • tension de lampe - 2.25...2.25 V

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8714681034279

Réf. Sonepar

03637103447

Réf. Fournisseur

EL0225250

Marque

Bailey

puissance de la lampe:

0.56...0.56 W

flux lumineux de la source:

0 lm

Culot:

E10

température de couleur:

2700 K

tension de lampe:

2.25...2.25 V

technologie:

lampe à incandescence

forme de la lampe:

forme de lentille

couleur:

incolore

halogène:

Non

krypton:

Non

xénon:

Non

diamètre:

9 mm

longueur totale:

22 mm

adapté aux lampes de poche:

Oui

adapté à l'affichage:

Oui

convient pour gyrophare:

Non

courant nominal:

250 mA

durée de vie nominale moyenne:

5 h

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

G

BEE Torche 222 E10 Lentille 9x22mm 2.25V 250mA 0.25A 0.56W Clair 5h C-2R Lampe miniature

Les Atouts de l'article:

Bailey Lights est le spécialiste des lampes miniatures et a développé une gamme particulièrement étendue de lampes de signalisation. Si Bailey ne retrouve plus la lampe, c'est qu'elle n'existe probablement plus. Les types subminiatures sont les plus

Quelques mots du fabricant :

Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.

Un produit Bailey

Découvrez toute la gamme Bailey