Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Bailey - BEE Torche KPR103 Krypton P13.5s forme Olive 11x30mm 3.6V 750mA 0.75A 2.7W Clair - PK0360750

CopieCopie
Bailey - BEE Torche KPR103 Krypton P13.5s forme Olive 11x30mm 3.6V 750mA 0.75A 2.7W Clair

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance de la lampe - 2.7...2.7 W

  • flux lumineux de la source - 0 lm

  • Culot - P13,5s

  • température de couleur - 2700 K

  • tension de lampe - 3.6...3.6 V

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8714681132326

Réf. Sonepar

03637113232

Réf. Fournisseur

PK0360750

Marque

Bailey

puissance de la lampe:

2.7...2.7 W

flux lumineux de la source:

0 lm

Culot:

P13,5s

température de couleur:

2700 K

tension de lampe:

3.6...3.6 V

technologie:

lampe à incandescence

forme de la lampe:

forme d'olive

couleur:

incolore

halogène:

Oui

krypton:

Oui

xénon:

Oui

diamètre:

11 mm

longueur totale:

30 mm

adapté aux lampes de poche:

Oui

adapté à l'affichage:

Oui

convient pour gyrophare:

Non

courant nominal:

750 mA

durée de vie nominale moyenne:

50 h

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

G

BEE Torche KPR103 Krypton P13.5s forme Olive 11x30mm 3.6V 750mA 0.75A 2.7W Clair 50h C-2R Lampe miniature

Les Atouts de l'article:

Bailey Lights est le spécialiste des lampes miniatures et a développé une gamme particulièrement étendue de lampes de signalisation. Si Bailey ne retrouve plus la lampe, c'est qu'elle n'existe probablement plus. Les types subminiatures sont les plus

Quelques mots du fabricant :

Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.

Un produit Bailey

Découvrez toute la gamme Bailey