Non retournable

Bailey - BEE Torche Krypton P13.5s forme Olive 11x30mm 14.4V 700mA 0.7A 10.08W Clair - PK1440700

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance de la lampe - 10.08...10.08 W

  • flux lumineux de la source - 120 lm

  • Culot - P13,5s

  • température de couleur - 2800 K

  • tension de lampe - 14.4...14.4 V

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8714681132500

Réf. Sonepar

03637113250

Réf. Fournisseur

PK1440700

Marque

Bailey

puissance de la lampe:

10.08...10.08 W

flux lumineux de la source:

120 lm

Culot:

P13,5s

température de couleur:

2800 K

tension de lampe:

14.4...14.4 V

technologie:

lampe à incandescence

forme de la lampe:

forme d'olive

couleur:

incolore

halogène:

Oui

krypton:

Oui

xénon:

Oui

diamètre:

11 mm

longueur totale:

30 mm

adapté aux lampes de poche:

Oui

adapté à l'affichage:

Oui

convient pour gyrophare:

Non

courant nominal:

700 mA

durée de vie nominale moyenne:

15 h

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

G

pays de fabrication:

CHINE

BEE Torche Krypton P13.5s forme Olive 11x30mm 14.4V 700mA 0.7A 10.08W Clair 120lm 15h C-2R Lampe miniature

Les Atouts de l'article:

Bailey Lights est le spécialiste des lampes miniatures et a développé une gamme particulièrement étendue de lampes de signalisation. Si Bailey ne retrouve plus la lampe, c'est qu'elle n'existe probablement plus. Les types subminiatures sont les plus

Quelques mots du fabricant :

Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.

Un produit Bailey

Découvrez toute la gamme Bailey