Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Bailey - BEE Torche P13.5s NF Brillant 11x24mm 2.2V 400mA 0.4A 0.88W Clair 50h C-2R - PB0220400

CopieCopie
Bailey - BEE Torche P13.5s NF Brillant 11x24mm 2.2V 400mA 0.4A 0.88W Clair 50h C-2R

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance de la lampe - 0.88...0.88 W

  • flux lumineux de la source - 0 lm

  • Culot - P13,5s

  • température de couleur - 2700 K

  • tension de lampe - 2.2...2.2 V

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8714681131640

Réf. Sonepar

03637113164

Réf. Fournisseur

PB0220400

Marque

Bailey

puissance de la lampe:

0.88...0.88 W

flux lumineux de la source:

0 lm

Culot:

P13,5s

température de couleur:

2700 K

tension de lampe:

2.2...2.2 V

technologie:

lampe à incandescence

forme de la lampe:

forme de lentille

couleur:

incolore

halogène:

Non

krypton:

Non

xénon:

Non

diamètre:

11 mm

longueur totale:

24 mm

adapté aux lampes de poche:

Non

adapté à l'affichage:

Oui

convient pour gyrophare:

Non

courant nominal:

400 mA

durée de vie nominale moyenne:

50 h

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

G

BEE Torche P13.5s NF Brillant 11x24mm 2.2V 400mA 0.4A 0.88W Clair 50h C-2R Lampe miniature

Les Atouts de l'article:

Les lampes miniatures Prefocus P13.5s ont un filament précisément positionnée par rapport à la base de la lampe et ont un faisceau lumineux à haute intensité, ce qui les rend très adaptées aux lampes de poche.

Quelques mots du fabricant :

Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.

Un produit Bailey

Découvrez toute la gamme Bailey