Bailey - BEE Tube fluo T5 G5 16x849mm 21W 4000K 2000lm 12000h - 146395

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance de la source lumineuse - 21 W
Culot - G5
flux lumineux de la source - 2000 lm
température de couleur - 4000 K
longueur - 849 mm
Conditionnement
5 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8714681463956
Réf. Sonepar
03637146395
Réf. Fournisseur
146395
Marque
Bailey
puissance de la source lumineuse:
21 W
Culot:
G5
flux lumineux de la source:
2000 lm
température de couleur:
4000 K
longueur:
849 mm
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
forme de la lampe:
torche
efficacité lumineuse de la lampe:
95 lm/W
couleur de la lumière:
840
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
neutre 3 300 à 5 300 K
diamètre du tube:
16 mm
Diamètre de l'anneau:
0 mm
réflecteur interne:
Non
angle de rayonnement:
360 °
couleur:
blanc
application:
général
protection contre les éclats:
Non
bande d'allumage:
Non
allumage rapide:
Non
pays de fabrication:
CHINE
lampe à spectre intégral:
Non
adapté aux luminaires Ex:
Non
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
à double paroi:
Non
pour des applications à faibles températures:
Non
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
21 kWh
durée de vie nominale moyenne:
12000 h
désignation de la lampe:
T5
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
G
Un produit Bailey
Découvrez toute la gamme Bailey


