Bailey - BEE Tube fluo T5 G5 16x849mm 39W 3000K 3400lm 12000h - 146410

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance de la source lumineuse - 39 W
Culot - G5
flux lumineux de la source - 3400 lm
température de couleur - 3000 K
longueur - 849 mm
Conditionnement
5 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8714681464106
Réf. Sonepar
03637146410
Réf. Fournisseur
146410
Marque
Bailey
puissance de la source lumineuse:
39 W
Culot:
G5
flux lumineux de la source:
3400 lm
température de couleur:
3000 K
longueur:
849 mm
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
forme de la lampe:
torche
efficacité lumineuse de la lampe:
87 lm/W
couleur de la lumière:
830
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
chaud Inf. à 3 300 K
diamètre du tube:
16 mm
Diamètre de l'anneau:
0 mm
réflecteur interne:
Non
angle de rayonnement:
360 °
couleur:
blanc
application:
général
protection contre les éclats:
Non
bande d'allumage:
Non
allumage rapide:
Non
pays de fabrication:
CHINE
lampe à spectre intégral:
Non
adapté aux luminaires Ex:
Non
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
à double paroi:
Non
pour des applications à faibles températures:
Non
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
39 kWh
durée de vie nominale moyenne:
12000 h
désignation de la lampe:
T5
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
G
Un produit Bailey
Découvrez toute la gamme Bailey


