Bailey - BEE Tube T4 G5 16W/827 960lm 2700K 12x468mm sans les broches 479mm avec broches - 144953

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance de la source lumineuse - 16 W
Culot - G5
flux lumineux de la source - 960 lm
température de couleur - 2700 K
longueur - 468 mm
Conditionnement
2 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8714681449530
Réf. Sonepar
03637144953
Réf. Fournisseur
144953
Marque
Bailey
puissance de la source lumineuse:
16 W
Culot:
G5
flux lumineux de la source:
960 lm
température de couleur:
2700 K
longueur:
468 mm
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
forme de la lampe:
torche
efficacité lumineuse de la lampe:
60 lm/W
couleur de la lumière:
827
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
chaud Inf. à 3 300 K
diamètre du tube:
12 mm
Diamètre de l'anneau:
0 mm
réflecteur interne:
Non
angle de rayonnement:
360 °
couleur:
blanc
application:
général
protection contre les éclats:
Non
bande d'allumage:
Non
allumage rapide:
Oui
pays de fabrication:
CHINE
lampe à spectre intégral:
Non
adapté aux luminaires Ex:
Non
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
à double paroi:
Non
pour des applications à faibles températures:
Non
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
16 kWh
durée de vie nominale moyenne:
5000 h
désignation de la lampe:
T 4
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
G
Les Atouts de l'article:
Le tube fluorescent T4 est une solution d'éclairage populaire qui convient parfaitement aux applications encastrées et à espace restreint telles que l'éclairage sous les armoires ou les rideaux, l'éclairage de bord, les étalages de magasin et les
Quelques mots du fabricant :
Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.
Un produit Bailey
Découvrez toute la gamme Bailey


