Bailey - BEE Tube TL T5 G5 14W Actinique/Blacklight Opale 16x560mm Lampe UltraViolet - 146458

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
Culot - G5
source lumineuse - lampe fluorescente
puissance de la source lumineuse - 14 W
type de rayonnement UV - UV-A
longueur totale - 560 mm
Conditionnement
25 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8714681464588
Réf. Sonepar
03637146458
Réf. Fournisseur
146458
Marque
Bailey
Culot:
G5
source lumineuse:
lampe fluorescente
puissance de la source lumineuse:
14 W
type de rayonnement UV:
UV-A
longueur totale:
560 mm
diamètre:
16 mm
adapté à la lutte contre les insectes:
Oui
adapté aux applications médicales:
Non
adapté à la désinfection de l'air:
Non
lampe à lumière noire:
Oui
adapté à la désinfection de l'eau:
Non
adapté au bien-être personnel:
Non
adapté à la reprographie:
Non
adapté au bronzage corporel:
Non
forme de la lampe:
torche
ballast externe requis:
Oui
appareil d'allumage externe requis:
Non
starter intégré:
Non
dimmable/gradable:
Non
tension de lampe:
44...44 V
position de brûlage:
autre
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
14 kWh
Les Atouts de l'article:
Ces lampes Blacklight émettent un rayonnement ultraviolet à ondes longues (UV-A) avec un pic d'environ 350 à 368 nm. Cette longueur d'onde attire les insectes, principalement les mouches et les moustiques. Applications typiques: pièges à insectes,





