Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Bailey - Berchtold C570 6419/2A G6.35 22.8V 110W Clair Axial CC-8 LCL30 11x44mm Médical - MCZ90522

CopieCopie
Bailey - Berchtold C570 6419/2A G6.35 22.8V 110W Clair Axial CC-8 LCL30 11x44mm Médical

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance de la source lumineuse - 110 W

  • tension de lampe - 22.8...22.8 V

  • courant nominal - 4820 mA

  • Culot - G6,35

  • application - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8714681111772

Réf. Sonepar

03637111177

Réf. Fournisseur

MCZ90522

Marque

Bailey

puissance de la source lumineuse:

110 W

tension de lampe:

22.8...22.8 V

courant nominal:

4820 mA

Culot:

G6,35

application:

autre

Berchtold C570 6419/2A G6.35 22.8V 110W Clair Axial CC-8 LCL30 11x44mm Lampe pour applications médicales

Les Atouts de l'article:

Bailey Lights est également un spécialiste dans le domaine des lampes médicales.

Quelques mots du fabricant :

Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.

Un produit Bailey

Découvrez toute la gamme Bailey