Bailey - Berchtold CZ90822 G6.35 22.8V 150W Clair C-BAR-6 LCL30 13.5x46mm Médical - MCZ90624

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance de la source lumineuse - 150 W
tension de lampe - 22.8...22.8 V
courant nominal - 6580 mA
Culot - G6,35
application - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8714681111796
Réf. Sonepar
03637111179
Réf. Fournisseur
MCZ90624
Marque
Bailey
puissance de la source lumineuse:
150 W
tension de lampe:
22.8...22.8 V
courant nominal:
6580 mA
Culot:
G6,35
application:
autre
Les Atouts de l'article:
Bailey Lights est également un spécialiste dans le domaine des lampes médicales.
Quelques mots du fabricant :
Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.
Un produit Bailey
Découvrez toute la gamme Bailey


