Bailey - Berchtold G6.35 24V 150W Clair Halogène 4500lm 300h LCL33 13.5x51mm Médicale - MCZ90824

CopieCopie
Bailey - Berchtold G6.35 24V 150W Clair Halogène 4500lm 300h LCL33 13.5x51mm Médicale

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance de la source lumineuse - 150 W

  • tension de lampe - 24...24 V

  • courant nominal - 6250 mA

  • Culot - G6,35

  • application - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8714681111857

Réf. Sonepar

03637111185

Réf. Fournisseur

MCZ90824

Marque

Bailey

puissance de la source lumineuse:

150 W

tension de lampe:

24...24 V

courant nominal:

6250 mA

Culot:

G6,35

application:

autre

pays de fabrication:

CHINE

Berchtold G6.35 24V 150W Clair Halogène 4500lm 300h LCL33 13.5x51mm Lampe pour applications médicales

Les Atouts de l'article:

Bailey Lights est également un spécialiste dans le domaine des lampes médicales.

Quelques mots du fabricant :

Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.

Un produit Bailey

Découvrez toute la gamme Bailey