Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil
fin de vie

Bailey - Berchtold GY6.35 22.8V 150W Clair Axial 13x50mm Lampe pour application médicale - MCZ90922

CopieCopie
Bailey - Berchtold GY6.35 22.8V 150W Clair Axial 13x50mm Lampe pour application médicale

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

courant nominal:

6580 mA

Caractéristiques principales

  • puissance de la source lumineuse - 150 W

  • tension de lampe - 22.8...22.8 V

  • courant nominal - 6580 mA

  • Culot - G6,35

  • application - autre

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8714681209097

Réf. Sonepar

03637120909

Réf. Fournisseur

MCZ90922

Marque

Bailey

puissance de la source lumineuse:

150 W

tension de lampe:

22.8...22.8 V

courant nominal:

6580 mA

Culot:

G6,35

application:

autre

Berchtold GY6.35 22.8V 150W Clair Axial 13x50mm Lampe pour applications médicales

Les Atouts de l'article:

Bailey Lights est également un spécialiste dans le domaine des lampes médicales.

Quelques mots du fabricant :

Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.

Un produit Bailey

Découvrez toute la gamme Bailey