Bailey - BJB 26.424.1001.50 Douille G13 pour tubes fluos/LED T8 type Push-on - 140228

CopieCopie
Bailey - BJB 26.424.1001.50 Douille G13 pour tubes fluos/LED T8 type Push-on

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • douille - G13

  • matériau - plastique

  • type de fixation - autre

  • couleur - blanc

  • modèle - douille

Conditionnement

  • 2 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8714681402283

Réf. Sonepar

03637140228

Réf. Fournisseur

140228

Marque

Bailey

douille:

G13

matériau:

plastique

type de fixation:

autre

couleur:

blanc

modèle:

douille

avec insertion de starter:

Non

avec collier:

Non

filetage de raccord:

sans

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

BJB 26.424.1001-001-05 26.424.1001.50 Douille pour tubes fluorescents G13 de connexion Sans fixation

Les Atouts de l'article:

BJB G13 douille pour lampes fluorescents