Non retournable

Bailey - BJB 26.641.2004.50 G5 Douille T5 pour tubes fluos ou LED avec clips et ressort - 143235

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • douille - G5

  • matériau - plastique

  • type de fixation - fixation par encliquetage

  • couleur - blanc

  • modèle - support de lampe montage traversant

Conditionnement

  • 20 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8714681432358

Réf. Sonepar

03637143235

Réf. Fournisseur

143235

Marque

Bailey

douille:

G5

matériau:

plastique

type de fixation:

fixation par encliquetage

couleur:

blanc

modèle:

support de lampe montage traversant

avec insertion de starter:

Non

avec collier:

Non

filetage de raccord:

sans

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

BJB 26.641.2004.50 Douille G5 pour tubes fluorescents ou tubes LED T5 avec clips verticaux et ressort

Les Atouts de l'article:

Ces douilles G5 pour tubes fluorescents ou LED T5 permettent d'assurer la maintenance sur les réglettes T5 existantes et de prolonger leur durée d'utilisation. N'oubliez pas de compléter avec les tubes LED T5 de chez Bailey

Quelques mots du fabricant :

Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.

Un produit Bailey

Découvrez toute la gamme Bailey