Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Bailey - BL Lampe Fluo UV E14 240V 13W Actinique/Blacklight Anti-insectes Gainé 42x155mm - 146953

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • Culot - autre

  • source lumineuse - lampe fluorescente compacte

  • puissance de la source lumineuse - 13 W

  • type de rayonnement UV - UV-A

  • longueur totale - 155 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8714681469538

Réf. Sonepar

03637146953

Réf. Fournisseur

146953

Marque

Bailey

Culot:

autre

source lumineuse:

lampe fluorescente compacte

puissance de la source lumineuse:

13 W

type de rayonnement UV:

UV-A

longueur totale:

155 mm

diamètre:

42 mm

durée de vie nominale moyenne:

6000 h

adapté à la lutte contre les insectes:

Oui

adapté aux applications médicales:

Non

adapté à la désinfection de l'air:

Non

lampe à lumière noire:

Oui

adapté à la désinfection de l'eau:

Non

adapté au bien-être personnel:

Non

adapté à la reprographie:

Non

adapté au bronzage corporel:

Non

forme de la lampe:

torche

ballast externe requis:

Non

appareil d'allumage externe requis:

Non

starter intégré:

Oui

dimmable/gradable:

Non

position de brûlage:

autre

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

13 kWh

teneur en mercure:

3 mg

BAI BL Lampe fluocompacte UV-A E14 240V 13W Actinique/Blacklight Gainé Opale 42x155mm - Lampe UltraViolet (UV) spéciale pour pièges à insectes / désinsectiseurs électriques

Les Atouts de l'article:

Ces lampes Actinique émettent un rayonnement ultraviolet à ondes longues (UV-A) avec un pic d'environ 350 à 368 nm. Cette longueur d'onde attire les insectes, principalement les mouches et les moustiques. Applications typiques: pièges à insectes,

Quelques mots du fabricant :

Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.

Un produit Bailey

Découvrez toute la gamme Bailey