Bailey - BL Tube fluo UV Forme U G10q 15W 05 Actinique/Blacklight Opale 42x204mm Katlan - FUL15T6BL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
Culot - G10q
source lumineuse - lampe fluorescente
puissance de la source lumineuse - 15 W
type de rayonnement UV - UV-A
longueur totale - 204 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8714681054888
Réf. Sonepar
03637105488
Réf. Fournisseur
FUL15T6BL
Marque
Bailey
Culot:
G10q
source lumineuse:
lampe fluorescente
puissance de la source lumineuse:
15 W
type de rayonnement UV:
UV-A
longueur totale:
204 mm
diamètre:
42 mm
durée de vie nominale moyenne:
5000 h
adapté à la lutte contre les insectes:
Oui
adapté aux applications médicales:
Non
adapté à la désinfection de l'air:
Non
lampe à lumière noire:
Oui
adapté à la désinfection de l'eau:
Non
adapté au bien-être personnel:
Non
adapté à la reprographie:
Non
adapté au bronzage corporel:
Non
forme de la lampe:
U
ballast externe requis:
Oui
appareil d'allumage externe requis:
Non
starter intégré:
Non
dimmable/gradable:
Non
tension de lampe:
0...0 V
position de brûlage:
autre
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
15 kWh
teneur en mercure:
0 mg
Les Atouts de l'article:
Ces lampes Blacklight émettent un rayonnement ultraviolet à ondes longues (UV-A) avec un pic d'environ 350 à 368 nm. Cette longueur d'onde attire les insectes, principalement les mouches et les moustiques. Applications typiques: pièges à insectes,
Quelques mots du fabricant :
Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.
Un produit Bailey
Découvrez toute la gamme Bailey


