Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Bailey - Bloc prise + transfo. 24V 32W pour Guirlandes Party Balls (max. 30 globes) - 146784

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - adaptateur de raccordement de lampe

  • nombre de conducteurs - 2

  • section nominale - 0.5 mm²

  • couleur - noir

  • accessoire - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8714681467848

Réf. Sonepar

03637146784

Réf. Fournisseur

146784

Marque

Bailey

type d'accessoire/pièce détachée:

adaptateur de raccordement de lampe

nombre de conducteurs:

2

section nominale:

0.5 mm²

couleur:

noir

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

BAI Bloc prise + transformateur alimentation 24V 32W avec connecteur pour Guirlande Party Balls 146781 & 146782 (Max. 30 globes)

Les Atouts de l'article:

Prise + bloc alimentation 24V 32W pour LED Party Balls (refs. 146781 et 146782) pour connecter des globes supplémentaires.

Quelques mots du fabricant :

Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.

Un produit Bailey

Découvrez toute la gamme Bailey