Bailey - Câble Textile 3 mètres Champagne Métallique 2x0.75mm² - 140313

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
longueur - 3 m
matériau de la gaine - textile
couleur de gaine - autre
section nominale du conducteur - 0.75 mm²
nombre de conducteurs - 2
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8714681403136
Réf. Sonepar
03637140313
Réf. Fournisseur
140313
Marque
Bailey
longueur:
3 m
matériau de la gaine:
textile
couleur de gaine:
autre
section nominale du conducteur:
0.75 mm²
nombre de conducteurs:
2
courant nominal:
10 A
indice de protection (IP):
IP20
type raccordement 1:
embout de câble
entrée de câble connexion 1:
droit
type raccordement 2:
embout de câble
entrée de câble connexion 2:
droit
système de connecteur orienté système:
Non
résistance à la température:
1...40 °C
tension nominale (Un):
220...250 V
fréquence:
50...60 Hz
conduit spiralé:
Non
avec conducteur de protection:
Non
résistant à l'huile selon IEC 60811-404:
Non
avec interrupteur pour câble souple:
Non
pays de fabrication:
CHINE
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:
sans
Classe de production de fumée selon EN 13501-6:
sans
Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:
sans
Classe de production d'acide selon EN 13501-6:
sans
Les Atouts de l'article:
Cordon textile décoratif à 2 conducteurs. Utilisé pour fixer des luminaires et des lampes. L'aspect métallique offre un cachet extra gracieux. Livré en longueur de 3m.
Quelques mots du fabricant :
Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.
Un produit Bailey
Découvrez toute la gamme Bailey


