Non retournable

Bailey - Câble Textile 3 mètres Marron 3x0.75mm² avec fil de terre - 141201

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

longueur:

3 m

nombre de conducteurs:

3

Caractéristiques principales

  • longueur - 3 m

  • matériau de la gaine - textile

  • couleur de gaine - marron

  • section nominale du conducteur - 0.75 mm²

  • nombre de conducteurs - 3

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8714681412015

Réf. Sonepar

03637141201

Réf. Fournisseur

141201

Marque

Bailey

longueur:

3 m

matériau de la gaine:

textile

couleur de gaine:

marron

section nominale du conducteur:

0.75 mm²

nombre de conducteurs:

3

courant nominal:

10 A

indice de protection (IP):

IP20

type raccordement 1:

embout de câble

entrée de câble connexion 1:

droit

type raccordement 2:

embout de câble

entrée de câble connexion 2:

droit

système de connecteur orienté système:

Non

résistance à la température:

1...40 °C

tension nominale (Un):

220...250 V

fréquence:

50...60 Hz

conduit spiralé:

Non

avec conducteur de protection:

Oui

résistant à l'huile selon IEC 60811-404:

Non

avec interrupteur pour câble souple:

Non

pays de fabrication:

CHINE

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

sans

Classe de production de fumée selon EN 13501-6:

sans

Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:

sans

Classe de production d'acide selon EN 13501-6:

sans

BAI Câble Textile 3 mètres Marron 3x0.75mm² avec fil de terre Fil en cuivre avec finition textile 3 conducteurs - à combiner avec douilles déco pour créer suspensions personnalisées

Les Atouts de l'article:

Cordon textile torsadé décoratif à 3 conducteurs. Utilisé pour fixer des luminaires et des lampes. Livré en longueur de 3 mètres.

Quelques mots du fabricant :

Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.

Un produit Bailey

Découvrez toute la gamme Bailey