Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Bailey - Câble Textile 3 mètres Rose 2x0.75mm² Fil en cuivre avec finition textile - 139684

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur - 3 m

  • matériau de la gaine - textile

  • couleur de gaine - autre

  • section nominale du conducteur - 0.75 mm²

  • nombre de conducteurs - 2

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8714681396841

Réf. Sonepar

03637139794

Réf. Fournisseur

139684

Marque

Bailey

longueur:

3 m

matériau de la gaine:

textile

couleur de gaine:

autre

section nominale du conducteur:

0.75 mm²

nombre de conducteurs:

2

courant nominal:

10 A

indice de protection (IP):

IP20

type raccordement 1:

embout de câble

entrée de câble connexion 1:

droit

type raccordement 2:

embout de câble

entrée de câble connexion 2:

droit

système de connecteur orienté système:

Non

résistance à la température:

1...40 °C

tension nominale (Un):

220...250 V

fréquence:

50...60 Hz

conduit spiralé:

Non

avec conducteur de protection:

Non

résistant à l'huile selon IEC 60811-404:

Non

avec interrupteur pour câble souple:

Non

diamètre externe approx.:

6 mm

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

sans

Classe de production de fumée selon EN 13501-6:

sans

Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:

sans

Classe de production d'acide selon EN 13501-6:

sans

BAI Câble Textile 3 mètres Rose 2x0.75mm² Fil en cuivre avec finition textile 2 conducteurs - A combiner avec douilles déco et rosaces - patères pour créer suspensions personnalisées

Les Atouts de l'article:

Cordon textile décoratif en fil électrique à 2 conducteurs. Utilisé pour fixer des luminaires et des lampes. Pour des intérieurs modernes, rétro et vintage. Livré en longueur de 3m.

Quelques mots du fabricant :

Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.

Un produit Bailey

Découvrez toute la gamme Bailey