Bailey - CAL Câble Textile 2x0.75mm² 1.5 mètre Marron métallique - 142986

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 1.5 m
matériau de la gaine - textile
couleur de gaine - marron
section nominale du conducteur - 0.75 mm²
nombre de conducteurs - 0
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
CAL Accessories
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8712879140832
Réf. Sonepar
03637914083
Réf. Fournisseur
142986
Réf. Commerciale
Bailey
longueur:
1.5 m
matériau de la gaine:
textile
couleur de gaine:
marron
section nominale du conducteur:
0.75 mm²
nombre de conducteurs:
0
courant nominal:
10 A
indice de protection (IP):
IP20
type raccordement 1:
autre
entrée de câble connexion 1:
droit
type raccordement 2:
autre
entrée de câble connexion 2:
droit
système de connecteur orienté système:
Non
résistance à la température:
1...40 °C
tension nominale (Un):
250...250 V
fréquence:
50...60 Hz
conduit spiralé:
Non
avec conducteur de protection:
Non
résistant à l'huile selon IEC 60811-404:
Non
avec interrupteur pour câble souple:
Non
diamètre externe approx.:
6 mm
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:
sans
Classe de production de fumée selon EN 13501-6:
sans
Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:
sans
Classe de production d'acide selon EN 13501-6:
sans
Les Atouts de l'article:
Créer votre propre pendentif n'a jamais été aussi simple et amusant! Que vous cherchiez à assortir votre lampe avec un pendentif ou vice versa, les possibilités sont presque infinies. Vous avez choisi votre cordon? Vous êtes maintenant prêt pour la