Non retournable

Bailey - CAL Câble Textile 2x0.75mm² 1.5 mètre Orange - 142994

CopieCopie
Bailey - CAL Câble Textile 2x0.75mm² 1.5 mètre Orange

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur - 1.5 m

  • matériau de la gaine - textile

  • couleur de gaine - orange

  • section nominale du conducteur - 0.75 mm²

  • nombre de conducteurs - 0

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8712879140856

Réf. Sonepar

03637914085

Réf. Fournisseur

142994

Marque

Bailey

longueur:

1.5 m

matériau de la gaine:

textile

couleur de gaine:

orange

section nominale du conducteur:

0.75 mm²

nombre de conducteurs:

0

courant nominal:

10 A

indice de protection (IP):

IP20

type raccordement 1:

autre

entrée de câble connexion 1:

droit

type raccordement 2:

autre

entrée de câble connexion 2:

droit

système de connecteur orienté système:

Non

résistance à la température:

1...40 °C

tension nominale (Un):

250...250 V

fréquence:

50...60 Hz

conduit spiralé:

Non

avec conducteur de protection:

Non

résistant à l'huile selon IEC 60811-404:

Non

avec interrupteur pour câble souple:

Non

pays de fabrication:

CHINE

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

sans

Classe de production de fumée selon EN 13501-6:

sans

Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:

sans

Classe de production d'acide selon EN 13501-6:

sans

CAL Câble Textile 2x0.75mm² 1.5m Orange - A combiner avec douilles déco et rosaces - patères

Les Atouts de l'article:

Créer votre propre pendentif n'a jamais été aussi simple et amusant! Que vous cherchiez à assortir votre lampe avec un pendentif ou vice versa, les possibilités sont presque infinies. Vous avez choisi votre cordon? Vous êtes maintenant prêt pour la

Quelques mots du fabricant :

Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.

Un produit Bailey

Découvrez toute la gamme Bailey