Bailey - CAL Câble Textile 2x0.75mm² 1.5m Noir - Accessoire déco - 142955

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
longueur - 1.5 m
matériau de la gaine - textile
couleur de gaine - noir
section nominale du conducteur - 0.75 mm²
nombre de conducteurs - 0
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8712879140771
Réf. Sonepar
03637914077
Réf. Fournisseur
142955
Marque
Bailey
longueur:
1.5 m
matériau de la gaine:
textile
couleur de gaine:
noir
section nominale du conducteur:
0.75 mm²
nombre de conducteurs:
0
courant nominal:
10 A
indice de protection (IP):
IP20
type raccordement 1:
autre
entrée de câble connexion 1:
droit
type raccordement 2:
autre
entrée de câble connexion 2:
droit
système de connecteur orienté système:
Non
résistance à la température:
1...40 °C
tension nominale (Un):
250...250 V
fréquence:
50...60 Hz
conduit spiralé:
Non
avec conducteur de protection:
Non
résistant à l'huile selon IEC 60811-404:
Non
avec interrupteur pour câble souple:
Non
pays de fabrication:
CHINE
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:
sans
Classe de production de fumée selon EN 13501-6:
sans
Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:
sans
Classe de production d'acide selon EN 13501-6:
sans
Les Atouts de l'article:
Créer votre propre pendentif n'a jamais été aussi simple et amusant! Que vous cherchiez à assortir votre lampe avec un pendentif ou vice versa, les possibilités sont presque infinies. Vous avez choisi votre cordon? Vous êtes maintenant prêt pour la
Quelques mots du fabricant :
Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.
Un produit Bailey
Découvrez toute la gamme Bailey


