Bailey - CAL Douille E27 Aluminium Satin Noir 47x72mm serre-câble M-035 max 250V-60W - 143017

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
douille - E27
matériau - aluminium
type de fixation - vis/encliquetage
couleur - noir
modèle - douille Edison
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8712879141433
Réf. Sonepar
03637914143
Réf. Fournisseur
143017
Marque
Bailey
douille:
E27
matériau:
aluminium
type de fixation:
vis/encliquetage
couleur:
noir
modèle:
douille Edison
avec insertion de starter:
Non
avec collier:
Non
filetage de raccord:
autre
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Créer votre propre luminaire n'a jamais été aussi simple et amusant! Que vous recherchiez votre lampe avec votre nouveau luminaire ou que vous assortissiez votre luminaire avec votre nouvelle lampe, les possibilités sont presque infinies. Mélangez et
Un produit Bailey
Découvrez toute la gamme Bailey


