Non retournable

Bailey - CAL Douille E27 Aluminium Satin Pearl Noir 47x72mm serre-câble M035 max 250V-60W - 143013

CopieCopie
Bailey - CAL Douille E27 Aluminium Satin Pearl Noir 47x72mm serre-câble M035 max 250V-60W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • douille - E27

  • matériau - aluminium

  • type de fixation - vis/encliquetage

  • couleur - noir

  • modèle - douille Edison

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8712879141440

Réf. Sonepar

03637914144

Réf. Fournisseur

143013

Marque

Bailey

douille:

E27

matériau:

aluminium

type de fixation:

vis/encliquetage

couleur:

noir

modèle:

douille Edison

avec insertion de starter:

Non

avec collier:

Non

filetage de raccord:

autre

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

pays de fabrication:

CHINE

CAL Douille décorative E27 Aluminium Satin Pearl Noir 47x72mm serre-câble M-035 max 250V-60W - A combiner avec cordons textiles déco et rosaces - patères

Les Atouts de l'article:

Créer votre propre luminaire n'a jamais été aussi simple et amusant! Que vous recherchiez votre lampe avec votre nouveau luminaire ou que vous assortissiez votre luminaire avec votre nouvelle lampe, les possibilités sont presque infinies. Mélangez et

Quelques mots du fabricant :

Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.

Un produit Bailey

Découvrez toute la gamme Bailey