Bailey - CAL Flamme C35 E14 240V 10W Clair 35x98mm 1000h Lampe à incandescence - 40200835747

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance de la source lumineuse - 10 W
Culot - E14
flux lumineux de la source - 55 lm
tension de lampe - 240...240 V
durée de vie nominale moyenne - 1000 h
Conditionnement
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8712879131366
Réf. Sonepar
03637913136
Réf. Fournisseur
40200835747
Marque
Bailey
puissance de la source lumineuse:
10 W
Culot:
E14
flux lumineux de la source:
55 lm
tension de lampe:
240...240 V
durée de vie nominale moyenne:
1000 h
forme de la lampe:
standard
modèle:
clair
diamètre:
35 mm
pour guirlande lumineuse:
Oui
couleur:
incolore
longueur totale:
98 mm
krypton:
Non
lampe à bougie vacillante:
Non
antichoc:
Non
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
10 kWh
désignation de la lampe:
autre
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
G
pays de fabrication:
CHINE
Les Atouts de l'article:
Lampe Flamme de faible puissance avec un culot E14. Diffuse une lumière tamisée et particulièrement chaude pour créer une atmosphère nostalgique et romantique.
Quelques mots du fabricant :
Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.
Un produit Bailey
Découvrez toute la gamme Bailey


