Non retournable

Bailey - CAL Retro Suspension 1X2M Noir Industriel E27 - 90900841233

CopieCopie
Bailey - CAL Retro Suspension 1X2M Noir Industriel E27

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • source lumineuse fournie - Non

  • couleur du boîtier/corps - noir

  • douille - E27

  • émission de lumière - direct

  • matériau du boîtier/corps - acier

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8712879138044

Réf. Sonepar

03637913804

Réf. Fournisseur

90900841233

Marque

Bailey

source lumineuse fournie:

Non

couleur du boîtier/corps:

noir

douille:

E27

émission de lumière:

direct

matériau du boîtier/corps:

acier

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

source lumineuse:

autre

nombre de lampes/modules:

1

finition du paralume:

sans

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI:

Non

variation DALI-2:

Non

variation DMX:

Non

variation programmable:

Non

variation DSI:

Non

variation RF:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

pays de fabrication:

CHINE

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

élément de distribution de lumière:

sans

réflecteur:

sans

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

non requis

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:

1

nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:

1

indice de protection (IP):

IP20

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

commande via Bluetooth:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

CAL Retro Suspension 1X2M Noir industriel E27 - kit complet prêt à installer (lampe vendue séparément)

Les Atouts de l'article:

Cette suspension noire est spécialement conçue pour les lampes à col épais et à raccord plus long. Parce que la suspension est plus grande que la plupart et a des anneaux réglables, le cou et la monture tiennent toujours parfaitement dans ce pendentif.

Quelques mots du fabricant :

Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.

Un produit Bailey

Découvrez toute la gamme Bailey