Non retournable

Bailey - CAL Rosace Metal Cuivre mat 5 sorties dia 100mm - 142925

CopieCopie
Bailey - CAL Rosace Metal Cuivre mat 5 sorties dia 100mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - élément de décoration

  • matériau - acier

  • couleur - autre

  • hauteur - 25 mm

  • diamètre - 100 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8712879140719

Réf. Sonepar

03637914071

Réf. Fournisseur

142925

Marque

Bailey

type d'accessoire/pièce détachée:

élément de décoration

matériau:

acier

couleur:

autre

hauteur:

25 mm

diamètre:

100 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

pays de fabrication:

CHINE

CAL Rosace - Patère Décorative Metal Cuivre mat 5 sorties dia 100mm (à combiner avec cordons textiles et douilles pour créer suspensions décos)

Les Atouts de l'article:

Créer votre propre luminaire n'a jamais été aussi facile et amusant! Que vous recherchiez votre lampe avec votre nouveau luminaire ou que vous assortissiez votre luminaire avec votre nouvelle lampe, les possibilités sont presque infinies. Abat-jour de

Quelques mots du fabricant :

Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.

Un produit Bailey

Découvrez toute la gamme Bailey