Bailey - CAL Rosace Metal Gris foncé "béton" 3 sorties dia 100mm - 142934

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - élément de décoration
matériau - acier
couleur - gris
hauteur - 25 mm
diamètre - 100 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8712879140634
Réf. Sonepar
03637914063
Réf. Fournisseur
142934
Marque
Bailey
type d'accessoire/pièce détachée:
élément de décoration
matériau:
acier
couleur:
gris
hauteur:
25 mm
diamètre:
100 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
transparent:
Non
Les Atouts de l'article:
Créer votre propre suspension n’a jamais été aussi facile et amusant ! Cette patère, équipée de 3 sorties, se fixe sur le point de centre au plafond, et en la complétant avec 3 cordons textiles puis 3 douilles et 3 lampes LED DECO, vous créez une
Quelques mots du fabricant :
Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.
Un produit Bailey
Découvrez toute la gamme Bailey


