Bailey - CAL Rosace Metal Nickel mat 1 sortie dia 100mm - 142937

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - élément de décoration
matériau - acier
couleur - nickel
hauteur - 25 mm
diamètre - 100 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8712879140573
Réf. Sonepar
03637914057
Réf. Fournisseur
142937
Marque
Bailey
type d'accessoire/pièce détachée:
élément de décoration
matériau:
acier
couleur:
nickel
hauteur:
25 mm
diamètre:
100 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
transparent:
Non
Les Atouts de l'article:
Créer votre propre luminaire n'a jamais été aussi facile et amusant! Que vous recherchiez votre lampe avec votre nouveau luminaire ou que vous assortissiez votre luminaire avec votre nouvelle lampe, les possibilités sont presque infinies. Abat-jour de
Quelques mots du fabricant :
Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.
Un produit Bailey
Découvrez toute la gamme Bailey


