Bailey - CAL Rosace Metal Noir Brillant Pearl 1 sortie dia 100mm - 142938

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - élément de décoration
matériau - acier
couleur - noir
hauteur - 25 mm
diamètre - 100 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
CAL Accessories
EAN
8712879140610
Réf. Sonepar
03637914061
Réf. Fournisseur
142938
Marque
Bailey
type d'accessoire/pièce détachée:
élément de décoration
matériau:
acier
couleur:
noir
hauteur:
25 mm
diamètre:
100 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
transparent:
Non
CAL Rosace - Patère Décorative Metal Brillant Pearl Noir 1 sortie dia 100mm (à combiner avec cordons textiles et douilles pour créer suspensions décos)
Les Atouts de l'article:
Créer votre propre luminaire n'a jamais été aussi facile et amusant! Que vous recherchiez votre lampe avec votre nouveau luminaire ou que vous assortissiez votre luminaire avec votre nouvelle lampe, les possibilités sont presque infinies. Abat-jour de
Les Atouts de l'article:
Créer votre propre luminaire n'a jamais été aussi facile et amusant! Que vous recherchiez votre lampe avec votre nouveau luminaire ou que vous assortissiez votre luminaire avec votre nouvelle lampe, les possibilités sont presque infinies. Abat-jour de


