Bailey - CAL Rosace Metal Noir mat 5 sorties dia 100mm - 142922

CopieCopie
Bailey - CAL Rosace Metal Noir mat 5 sorties dia 100mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - élément de décoration

  • matériau - acier

  • couleur - noir

  • hauteur - 25 mm

  • diamètre - 100 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

CAL Accessories

EAN

8712879140689

Réf. Sonepar

03637914068

Réf. Fournisseur

142922

Marque

Bailey

type d'accessoire/pièce détachée:

élément de décoration

matériau:

acier

couleur:

noir

hauteur:

25 mm

diamètre:

100 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

CAL Rosace - Patère Décorative Metal Noir mat 5 sorties dia 100mm (à combiner avec cordons textiles et douilles pour créer suspensions décos)

Les Atouts de l'article:

Créer votre propre luminaire n'a jamais été aussi facile et amusant! Que vous recherchiez votre lampe avec votre nouveau luminaire ou que vous assortissiez votre luminaire avec votre nouvelle lampe, les possibilités sont presque infinies. Abat-jour de