Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Bailey - CAL Smart WIFI Ruban LED 5M 240V RGBIC+CCT Installer via WIFI 2.4GHz Calex App - 146941

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP20

  • flux lumineux par mètre - 240 lm

  • indice de rendu des couleurs CRI - 80-89

  • largeur - 13 mm

  • modèle - bande

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8712879162223

Réf. Sonepar

03637916222

Réf. Fournisseur

146941

Marque

Bailey

indice de protection (IP):

IP20

flux lumineux par mètre:

240 lm

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

largeur:

13 mm

modèle:

bande

mode de pose:

montage en saillie

source lumineuse:

LED non interchangeable

type de tension:

AC

angle de rayonnement:

360 °

appareillage:

driver LED tension constante

adapté à un variateur:

Oui

appareil de commande échangeable:

Oui

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

F

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

15000 h

classe de protection:

II

puissance du système:

2.9 W

régulation constante du flux lumineux:

Non

température de couleur réglable:

continu

réglage des lumens:

continu

angle de rayonnement ajustable:

non

hauteur/profondeur:

2.5 mm

avec embout de fermeture:

Oui

avec ensemble de raccordement:

Non

avec élément de protection:

Non

auto-adhésif:

Oui

type de câblage:

terminaison

nombre de pôles:

2

type de connexion:

autre

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Oui

compatible avec Amazon Alexa:

Oui

compatible IFTTT:

Oui

CAL Smart WIFI Ruban LED 5M 240V RGBIC+CCT Installer via WIFI 2.4GHz Calex App sur Smartphone/tablette Commande vocale Tuya

Les Atouts de l'article:

Illuminez n'importe quelle pièce ou surface avec ce ruban LED. Cela vous permet de définir avec précision l'ambiance souhaitée avec la commande vocale ou via l'application. Cette solution d'éclairage innovante offre non seulement une large gamme

Quelques mots du fabricant :

Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.

Un produit Bailey

Découvrez toute la gamme Bailey