Bailey - CAL Sphérique G45 E27 240V 10W Claire 45x72mm 1000h Lampe à incandescence - 40300835751

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance de la source lumineuse - 10 W
Culot - E27
flux lumineux de la source - 55 lm
tension de lampe - 240...240 V
durée de vie nominale moyenne - 1000 h
Conditionnement
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8712879131342
Réf. Sonepar
03637913134
Réf. Fournisseur
40300835751
Marque
Bailey
puissance de la source lumineuse:
10 W
Culot:
E27
flux lumineux de la source:
55 lm
tension de lampe:
240...240 V
durée de vie nominale moyenne:
1000 h
modèle:
clair
couleur:
incolore
diamètre:
45 mm
longueur totale:
72 mm
krypton:
Non
antichoc:
Non
adapté à un four:
Non
avec vide:
Non
protection contre les éclats:
Non
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
10 kWh
désignation de la lampe:
autre
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
G
pays de fabrication:
CHINE
Les Atouts de l'article:
Lampe Sphérique de faible puissance avec un culot E27. Diffuse une lumière tamisée et particulièrement chaude pour créer une atmosphère nostalgique et romantique.
Quelques mots du fabricant :
Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.
Un produit Bailey
Découvrez toute la gamme Bailey


