Bailey - CAL Stand Small Lampe à poser Or E27 150x530mm avec 1.5m cordon alimentation - 145195

CopieCopie
Bailey - CAL Stand Small Lampe à poser Or E27 150x530mm avec 1.5m cordon alimentation

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • source lumineuse fournie - Non

  • puissance du système - 60 W

  • hauteur/profondeur - 530 mm

  • douille - E27

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8712879150756

Réf. Sonepar

03637915075

Réf. Fournisseur

145195

Marque

Bailey

source lumineuse fournie:

Non

puissance du système:

60 W

hauteur/profondeur:

530 mm

douille:

E27

matériau du boîtier/corps:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

or

avec variateur:

Non

type de luminaire:

lampe d'intérieur

mode de pose:

pied

montage mural:

Non

orientable:

Non

PLIABLE:

Non

réglable en hauteur:

Non

source lumineuse:

LED interchangeable

nombre de lampes/modules:

1

matériau de la verrine:

sans verrine

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

composantes directes/indirectes réglables séparément:

Non

type de tension:

AC

pays de fabrication:

CHINE

appareillage:

non requis

appareillage fourni:

Non

appareil de commande échangeable:

Non

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Oui

élément de distribution de lumière:

sans

avec interrupteur:

Oui

avec prise:

Non

classe de protection:

II

puissance de lampe acceptée:

1...60 W

raccordement électrique avec fiche:

Non

couleur de la lumière:

autre

régulation constante du flux lumineux:

Non

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

non

angle de rayonnement ajustable:

non

diamètre:

150 mm

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible avec Casambi:

Non

compatible IFTTT:

Non

CAL Stand Small Lampes à poser Or E27 150x530mm avec 1.5m cordon alimentation, Interrupteur et Fiche 240V Max 60W

Les Atouts de l'article:

Votre lampe se fait remarquer! Avec cette lampe de table, vous pouvez rendre une pièce encore plus confortable ou donner plus de lumière à ce coin sombre. Cette douille est prévue pour une lampe E27.

Quelques mots du fabricant :

Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.

Un produit Bailey

Découvrez toute la gamme Bailey