Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil
fin de vie

Bailey - CAL Tube E12 240V 10W Claire 18x52mm 1000h Lampe tubulaire à incandescence - 40400835754

CopieCopie
Bailey - CAL Tube E12 240V 10W Claire 18x52mm 1000h Lampe tubulaire à incandescence

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - clair

  • puissance de la source lumineuse - 10 W

  • flux lumineux de la source - 45 lm

  • Culot - E12

  • durée de vie nominale moyenne - 1000 h

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8712879131168

Réf. Sonepar

03637913116

Réf. Fournisseur

40400835754

Marque

Bailey

modèle:

clair

puissance de la source lumineuse:

10 W

flux lumineux de la source:

45 lm

Culot:

E12

durée de vie nominale moyenne:

1000 h

désignation de la lampe:

autre

couleur:

blanc

tension de lampe:

240...240 V

courant nominal:

41 mA

diamètre:

18 mm

longueur totale:

52 mm

antichoc:

Non

adapté à un four:

Non

adapté à un réfrigérateur:

Non

fibre de carbone:

Non

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

G

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

10 kWh

CAL Lampe tubulaire à incandescence E12 240V 10W Claire 18x52mm Durée de vie: 1000h

Les Atouts de l'article:

Bailey Lights est le spécialiste des lampes miniatures et a développé une gamme particulièrement étendue de lampes de signalisation. Si Bailey ne retrouve plus la lampe, c'est qu'elle n'existe probablement plus. Les types subminiatures sont les plus

Quelques mots du fabricant :

Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.

Un produit Bailey

Découvrez toute la gamme Bailey