Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Bailey - CAL Tube E14 240V 10W Clair 19x52mm Lampe tubulaire à incandescence - TE454240010/08

CopieCopie
Bailey - CAL Tube E14 240V 10W Clair 19x52mm Lampe tubulaire à incandescence

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - clair

  • puissance de la source lumineuse - 10 W

  • flux lumineux de la source - 45 lm

  • Culot - E14

  • durée de vie nominale moyenne - 1000 h

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8712879118176

Réf. Sonepar

03637911817

Réf. Fournisseur

TE454240010/08

Marque

Bailey

modèle:

clair

puissance de la source lumineuse:

10 W

flux lumineux de la source:

45 lm

Culot:

E14

durée de vie nominale moyenne:

1000 h

désignation de la lampe:

autre

couleur:

blanc

tension de lampe:

240...240 V

courant nominal:

41 mA

diamètre:

19 mm

longueur totale:

52 mm

antichoc:

Non

adapté à un four:

Non

adapté à un réfrigérateur:

Non

fibre de carbone:

Non

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

G

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

10 kWh

CAL Lampe tubulaire à incandescence E14 240V 10W 45lm Claire Dimensions: 19x52mm 1000 hrs

Les Atouts de l'article:

Bailey Lights est le spécialiste des lampes miniatures et a développé une gamme particulièrement étendue de lampes de signalisation. Si Bailey ne retrouve plus la lampe, c'est qu'elle n'existe probablement plus. Les types subminiatures sont les plus

Quelques mots du fabricant :

Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.

Un produit Bailey

Découvrez toute la gamme Bailey