Bailey - Caméra 2K intérieure Smart WIFI 95x75x100mm aimantée - contrôle Smartphone ONVIF - 147128

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
power over Ethernet - autre
nombre de mégapixels - 3
avec lampe IR - Non
indice de protection contre les chocs (IK) - sans
modèle - standard (fixe)
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8712879162841
Réf. Sonepar
03637916284
Réf. Fournisseur
147128
Marque
Bailey
power over Ethernet:
autre
nombre de mégapixels:
3
avec lampe IR:
Non
indice de protection contre les chocs (IK):
sans
modèle:
standard (fixe)
protocole d'image:
autre
propriété du système d'image:
couleur
couleur:
blanc
type d'interface:
Wi-Fi/WLAN
avec lentille:
Non
nombre d’entrées numériques:
0
nombre de sorties numériques:
0
nombre d'entrées audio:
0
nombre de sorties audio:
0
protection contre le vandalisme:
Non
avec détecteur de mouvement vidéo:
Non
indice de protection (IP):
IP20
consommation d'énergie:
3 W
type de tension:
DC
pays de fabrication:
CHINE
largeur:
68.6 mm
profondeur:
57.2 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Oui
compatible avec Amazon Alexa:
Oui
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Ne manquez rien avec la mini caméra de surveillance intérieur Mini Smart. Notifications sur votre smartphone où que vous soyez grâce à détection de mouvements. Image haute qualité de jour comme de nuit grâce à la vision nocturne.
Quelques mots du fabricant :
Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.
Un produit Bailey
Découvrez toute la gamme Bailey


