Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Bailey - Capsule JC G4 6V 15W Claire 225lm 2000h 8x30mm Lampe halogène basse tension - HG4006015

CopieCopie
Bailey - Capsule JC G4 6V 15W Claire 225lm 2000h 8x30mm Lampe halogène basse tension

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • Culot - G4

  • flux lumineux de la source - 225 lm

  • puissance de la source lumineuse - 15 W

  • température de couleur - 2800 K

  • durée de vie nominale moyenne - 2000 h

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8714681075708

Réf. Sonepar

03637107570

Réf. Fournisseur

HG4006015

Marque

Bailey

Culot:

G4

flux lumineux de la source:

225 lm

puissance de la source lumineuse:

15 W

température de couleur:

2800 K

durée de vie nominale moyenne:

2000 h

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

G

tension de lampe:

6...6 V

courant nominal:

2500 mA

diamètre:

8 mm

longueur totale:

30 mm

adapté à un four:

Non

protection contre les UV:

Non

hélice axiale:

Non

technique basse pression:

Non

technique infrarouge:

Non

modèle:

clair

xénon:

Non

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

15 kWh

désignation de la lampe:

autre

BAI Capsule JC G4 6V 15W Claire 225lm 2000h 8x30mm Lampe halogène basse tension compacte

Les Atouts de l'article:

Lampe halogène avec une très large gamme d'applications.

Quelques mots du fabricant :

Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.

Un produit Bailey

Découvrez toute la gamme Bailey