Bailey - Capsule JC G4 6V 15W Dépoli 225lm 2000h 8x30mm Lampe halogène basse tension - HG4006015F

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
Culot - G4
flux lumineux de la source - 225 lm
puissance de la source lumineuse - 15 W
température de couleur - 2800 K
durée de vie nominale moyenne - 2000 h
Conditionnement
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8714681075715
Réf. Sonepar
03637107571
Réf. Fournisseur
HG4006015F
Marque
Bailey
Culot:
G4
flux lumineux de la source:
225 lm
puissance de la source lumineuse:
15 W
température de couleur:
2800 K
durée de vie nominale moyenne:
2000 h
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
G
tension de lampe:
6...6 V
courant nominal:
2500 mA
diamètre:
8 mm
longueur totale:
30 mm
adapté à un four:
Non
protection contre les UV:
Non
hélice axiale:
Non
technique basse pression:
Non
technique infrarouge:
Non
modèle:
dépoli
xénon:
Non
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
15 kWh
désignation de la lampe:
autre
pays de fabrication:
CHINE
Les Atouts de l'article:
Lampe halogène avec une très large gamme d'applications.
Quelques mots du fabricant :
Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.
Un produit Bailey
Découvrez toute la gamme Bailey


