Bailey - Capsule JC G4 6V 35W Claire 660lm 2000h 8x30mm Lampe halogène basse tension - HG4006035X

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
Culot - G4
flux lumineux de la source - 660 lm
puissance de la source lumineuse - 35 W
température de couleur - 2800 K
durée de vie nominale moyenne - 2000 h
Conditionnement
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8714681075814
Réf. Sonepar
03637107581
Réf. Fournisseur
HG4006035X
Marque
Bailey
Culot:
G4
flux lumineux de la source:
660 lm
puissance de la source lumineuse:
35 W
température de couleur:
2800 K
durée de vie nominale moyenne:
2000 h
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
G
tension de lampe:
6...6 V
courant nominal:
5833 mA
diamètre:
8 mm
longueur totale:
30 mm
adapté à un four:
Non
protection contre les UV:
Non
hélice axiale:
Oui
technique basse pression:
Non
technique infrarouge:
Non
modèle:
clair
xénon:
Non
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
35 kWh
désignation de la lampe:
autre
Les Atouts de l'article:
Lampe halogène avec une très large gamme d'applications.


