Bailey - Capuchon opale pour lampes Multi-LED avec culot Ba9s et E10 - LENSCAP

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - autre
matériau - plastique
couleur - blanc
longueur - 9.4 mm
diamètre - 10.8 mm
Conditionnement
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8714681105320
Réf. Sonepar
03637110532
Réf. Fournisseur
LENSCAP
Marque
Bailey
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
matériau:
plastique
couleur:
blanc
longueur:
9.4 mm
diamètre:
10.8 mm
largeur:
0 mm
hauteur/profondeur:
0 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
finition de la grille/du réflecteur:
sans
grille perforée:
Non
réflecteur perforé:
Non
type de couvercle de luminaire/globe de lampadaire:
opale
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Les Atouts de l'article:
Capuchon opale pour lampes Multi-LED avec culot Ba9s et E10.
Quelques mots du fabricant :
Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.
Un produit Bailey
Découvrez toute la gamme Bailey


