Bailey - CDM-Rm Elite Mini Iodures Métalliques 35W/930 GX10 MR16 40° - 60500131628

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance de la source lumineuse - 39 W
Culot - GX10
flux lumineux de la source - 2000 lm
température de couleur - 3000 K
angle de rayonnement - 36 °
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
03637116319
Réf. Fournisseur
60500131628
Marque
Bailey
puissance de la source lumineuse:
39 W
Culot:
GX10
flux lumineux de la source:
2000 lm
température de couleur:
3000 K
angle de rayonnement:
36 °
couleur de la lumière:
930
tension de lampe:
79...95 V
intensité lumineuse:
4400 cd
protection contre les UV:
Oui
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
chaud Inf. à 3 300 K
efficacité lumineuse de la lampe:
61.5 lm/W
matériau de brûleur:
céramique
position de brûlage:
au choix
diamètre:
50 mm
longueur totale:
62.5 mm
luminaire fermé requis:
Non
adapté à un ballast électronique:
Oui
appareil d'allumage externe requis:
Oui
pays de fabrication:
CHINE
lampe de bronzage:
Non
type de réflecteur:
verre revêtu d'aluminium
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
43 kWh
durée de vie nominale moyenne:
15000 h
désignation de la lampe:
MR16
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
A
Les Atouts de l'article:
Le Philips CDM-Rm mini est équipé d'un réflecteur qui garantit que la lumière est concentrée. La Philips CDM-R Mini 20W 830 GX10 MR16 10D (MASTERColour) est une lampe à décharge compacte avec un culot de lampe GX10.
Quelques mots du fabricant :
Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.
Un produit Bailey
Découvrez toute la gamme Bailey


