Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Bailey - CDM-SA/T 150W/942 1CT/12 - Iodures métalliques sans réflecteur - HMC150SAT/01

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • Culot - G12

  • flux lumineux de la source - 14000 lm

  • puissance de la source lumineuse - 155 W

  • efficacité lumineuse de la lampe - 86 lm/W

  • température de couleur - 4200 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

03637020094

Réf. Fournisseur

HMC150SAT/01

Marque

Bailey

Culot:

G12

flux lumineux de la source:

14000 lm

puissance de la source lumineuse:

155 W

efficacité lumineuse de la lampe:

86 lm/W

température de couleur:

4200 K

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

G

forme de la lampe:

cylindre (monoculot)

modèle:

clair

durée de vie nominale moyenne:

9000 h

tension de lampe:

95...111 V

protection contre les UV:

Oui

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

neutre 3 300 à 5 300 K

matériau de brûleur:

céramique

position de brûlage:

au choix

diamètre:

20 mm

longueur totale:

110 mm

appareil d'allumage externe requis:

Oui

ballast externe requis:

Oui

luminaire fermé requis:

Oui

lampe de bronzage:

Non

couleur:

blanc

couleur de la lumière:

942

désignation de la lampe:

autre

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

168 kWh

CDM-SA/T 150W/942 1CT/12 Lampe iodures métalliques sans réflecteur 14000 lm IRC > 90 - Eclairage magasins, scénique etc…

Les Atouts de l'article:

Lampes iodures spécifiques format très compact pour éclairage magasin, vitrine, musées etc…

Quelques mots du fabricant :

Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.

Un produit Bailey

Découvrez toute la gamme Bailey