Non retournable

Bailey - CM-T G12 85V 35W 4200K 3300lm 20x100mm V±45° IRC90-100 10.000h iodures métal. - 145920

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

flux lumineux de la source:

3300 lm
Voir les options disponibles3850 lm

puissance de la source lumineuse:

35 W
Voir les options disponibles39 W

Caractéristiques principales

  • Culot - G12

  • flux lumineux de la source - 3300 lm

  • puissance de la source lumineuse - 35 W

  • efficacité lumineuse de la lampe - 94 lm/W

  • température de couleur - 4200 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8714681459201

Réf. Sonepar

03637145920

Réf. Fournisseur

145920

Marque

Bailey

Culot:

G12

flux lumineux de la source:

3300 lm

puissance de la source lumineuse:

35 W

efficacité lumineuse de la lampe:

94 lm/W

température de couleur:

4200 K

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

F

forme de la lampe:

cylindre (monoculot)

modèle:

clair

durée de vie nominale moyenne:

10000 h

tension de lampe:

85...85 V

protection contre les UV:

Oui

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

neutre 3 300 à 5 300 K

matériau de brûleur:

céramique

position de brûlage:

au choix

diamètre:

20 mm

longueur totale:

100 mm

appareil d'allumage externe requis:

Oui

ballast externe requis:

Oui

pays de fabrication:

CHINE

lampe de bronzage:

Non

couleur:

incolore

couleur de la lumière:

942

désignation de la lampe:

autre

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

41 kWh

BAI Lampe iodures métalliques compacte CM-T G12 85V 35W 4200K 3300lm 20x100mm V±45° IRC90-100 10.000h Culot céramique - Equivalente aux gammes CMH-T CDM-T CMI-T HRI-T RCC-T

Les Atouts de l'article:

Les Lampes iodures métallique compact (CMH/CDM) de Bailey Lights continuent d'offrir des possibilités de conception d'éclairage là où une LED ne peut pas encore être utilisée. Ces lampes offrent une excellente qualité d'éclairage, un très bon maintien

Quelques mots du fabricant :

Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.

Un produit Bailey

Découvrez toute la gamme Bailey