Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Bailey - Condensateur 20µF 250V M8x10 - pré-câblé 2x200mm 35x100mm pour lampes à décharge - 146773

CopieCopie
Bailey - Condensateur 20µF 250V M8x10 - pré-câblé 2x200mm 35x100mm pour lampes à décharge

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - condensateur parallèle pour lampe L

  • capacité - 20 µF

  • diamètre - 35 mm

  • avec borne à ficher - Oui

  • longueur - 100 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8714681467732

Réf. Sonepar

03637146773

Réf. Fournisseur

146773

Marque

Bailey

modèle:

condensateur parallèle pour lampe L

capacité:

20 µF

diamètre:

35 mm

avec borne à ficher:

Oui

longueur:

100 mm

Condensateur 20µF 250V M8x10 - pré-câblé 2 fils 200mm - compensation en parallèle - 35x100mm pour lampes à décharge Sodium SOX NAV SHP SDW Mercure HPL HQL Iodures métalliques HPI HQI HSI - pour alimentation de lampes éclairage public

Les Atouts de l'article:

Les condensateurs sont conçus pour compenser le courant inductif consommé par les lampes à décharge comme les lampes fluorescentes, les lampes à vapeur de mercure à haute pression, les lampes à vapeur de sodium à haute pression et les lampes halogènes à

Quelques mots du fabricant :

Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.

Un produit Bailey

Découvrez toute la gamme Bailey