Bailey - Condensateur 50µF 250V M8x10 - pré-câblé 2x200mm 35x100mm pour lampes à décharge - 146775

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - condensateur parallèle pour lampe L
capacité - 50 µF
diamètre - 35 mm
avec borne à ficher - Oui
longueur - 100 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8714681467756
Réf. Sonepar
03637146775
Réf. Fournisseur
146775
Marque
Bailey
modèle:
condensateur parallèle pour lampe L
capacité:
50 µF
diamètre:
35 mm
avec borne à ficher:
Oui
longueur:
100 mm
Les Atouts de l'article:
Les condensateurs sont conçus pour compenser le courant inductif consommé par les lampes à décharge comme les lampes fluorescentes, les lampes à vapeur de mercure à haute pression, les lampes à vapeur de sodium à haute pression et les lampes halogènes à
Quelques mots du fabricant :
Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.
Un produit Bailey
Découvrez toute la gamme Bailey


